曜日別特売
LC145-N-D ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業 55081023

 

LC145-N-D ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業 55081023
LC145-N-D ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業 55081023
LC145-N-D ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業 55081023
LC145-N-D ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業 55081023

ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個外形寸法D(mm)145材質【取付ビス(タッピングM2.6)】鉄、【電池蓋】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【電池端子】真ちゅう【 電池スナップ】真ちゅう・塩ビダークグレー注文コード55081023品番LC145-N-D
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質【取付ビス(タッピングM2.6)】鉄、【電池蓋】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【電池端子】真ちゅう【 電池スナップ】真ちゅう・塩ビダークグレータイプDタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上下カバー/パネル/電池蓋】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ・三価黒クロメート、【電池端子/ 電池スナップ】ニッケルメッキ外形寸法D(mm)145外形寸法W(mm)96外形寸法H(mm)27材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×96×27RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)121取付ビス付属:丸皿M2.6×18 4本電池構造有効寸法(幅)(mm)87.8(内部)有効寸法(奥行)(mm)112.9(内部)有効寸法(高さ)(mm)16.5(内部)材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88206395
2024-01-05
用途: 自作回路の筐体

穴あけやヤスリがけなどの追加工の時に、バリが少なく作業性がとても良い。

対象商品 : 88206212
2023-09-02
用途: コントローラ部材
株式会社シーメック

パネル面に釘のようなもので故意に傷をつけた痕が10か所以上。商品にならない。

対象商品 : 88206097
2022-04-23
用途: 試作製作
製造業

使いやすい。納期はタカチからの直送で非常に早かった。

対象商品 : 88206133
2019-03-18
用途: 二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

二輪車ヘルメットに振動スピーカを取り付けて スマホのナビなどの音声を聞くためのアンプBOXを制作しました
メーカー発行のCADdataなどが公開されているので設計の省力化が図れます。

対象商品 : 88206212
2019-06-26
用途: センサーチェッカーの制作
土田制御

昨年12月に自分用の光電センサーや近接センサーなどのチェックの為
制作した物がメンテナンス先の方から譲って下さいと言われたので、
納品してしまいました。
また同じ物を作ろうと思ったのですが、RG-105Bが生産終了と
なっていた為やむなくこれにしました。
ちょっと寸法が大きいのに実装スペースは変わりません。
そのまま使えて良かったです。

対象商品 : 55081057
2017-08-21
用途: 電子工作(ポタアン)の筐体として
かぶき製造業

LC型を型番違いで何度か使用しているが、電池ケース付きのプラスチック汎用ケースとしては大きさや電池仕様の種類も豊富で群をぬいてスマート。パネルは本体と別体式で加工しやすく、電池用のリペア端子が別売りで用意されており補修が可能で、さらには電池使用本数の変更加工なども容易。パネルは段付きの若干複雑な形状のため、特に薄い形状のケースの場合は、パネル裏面の使用可能幅が狭いので注意が必要。

対象商品 : 88206115
2015-05-27
用途: ブザーを工作

単三乾電池が2個入る様な物が欲しいのです。
スイッチが取り付けられたらいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする