付属品換気スイッチセット内容本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L86材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.2(本体のみ)色クリスタルシルバータイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37