Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
適合場所
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
材質
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
色
ホワイト
注文コード
55082144
品番
FY-24J8VC/56
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合場所・材質・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品
換気スイッチ
セット内容
本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L56
材質
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)
1.9(本体のみ)
色
ホワイト
タイプ
十字格子
適合場所
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※1つのスイッチで複数台運転できません。