曜日別特売
FY-20AST1 エアー搬送ファン 三相200V Panasonic(パナソニック) 55082546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー搬送ファン 三相200V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台到達距離(m)20注文コード55082546品番FY-20AST1
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。

電源(V)三相200電流(A)(50/60Hz)0.25/0.28起動電流(A)(50/60Hz)0.50/0.55消費電力(W)(50/60Hz)69/82最大風速(m/s)(吹出口 50/60Hz)13.0/13.0風量(m3/h)(50/60Hz)1100/1100騒音値(dB)(50/60Hz)47.0/47.0到達距離(m)20質量(kg)14.5材質(羽根)AS樹脂使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下角度調整範囲12段階
注意
※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
※エアー搬送ファンは屋内用です。
※エアー搬送ファンは高所取付用です。床上1.8m以上のところに据付けてください。低い所に据付けられますと、けが・事故の原因になることがあります。また、床面から1.8m以上の据付けであっても、作業・活動等による人体に触れる可能性がある場合は、より安全のため人体が触れない高さへの据付けをお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする