曜日別特売

エアー搬送ファン 三相200V

エアー搬送ファン 三相200V - Panasonic(パナソニック)

工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。

電源(V)三相200質量(kg)14.5材質(羽根)AS樹脂使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下角度調整範囲12段階内容量1台
注意
※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
※エアー搬送ファンは屋内用です。
※エアー搬送ファンは高所取付用です。床上1.8m以上のところに据付けてください。低い所に据付けられますと、けが・事故の原因になることがあります。また、床面から1.8m以上の据付けであっても、作業・活動等による人体に触れる可能性がある場合は、より安全のため人体が触れない高さへの据付けをお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)(50/60Hz)
起動電流(A)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
最大風速(m/s)
風量(m3/h)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55082546FY-20AST10.25/0.280.50/0.5569/82(吹出口 50/60Hz)13.0/13.01100/110047.0/47.020
121,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082555FY-30AST10.47/0.501.20/1.10110/140(吹出口 50/60Hz)16.0/17.01400/150053.0/55.030
202,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする