Panasonic(パナソニック)
天埋ルーバー インテリアタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ライトブラウン
ライトブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55082738
品番
FY-24L89
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シンプルなデザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
色
ライトブラウン
厚さ×幅W(mm)
18×300
開口面積(cm
2
)
133
タイプ
フラットパネル
材質
PP樹脂
適合機種
天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用