曜日別特売
FY-24L88 天埋ルーバー インテリアタイプ Panasonic(パナソニック) 55082747

天埋ルーバー インテリアタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード55082747品番FY-24L88
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シンプルなデザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易

ホワイト厚さ×幅W(mm)18×300開口面積(cm2)133タイプフラットパネル材質PP樹脂適合機種天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする