CP-104EL-A w/o Cable 産業用ボード MOXA 55083394

産業用ボード

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード55083394品番CP-104EL-A w/o Cable
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。
また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。
更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。

寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする