曜日別特売
CP-114EL 産業用ボード MOXA 55084155

産業用ボード

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード55084155品番CP-114EL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。
ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。
Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。
更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。
またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。

規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44(F)RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする