CA-104-T 産業用ボード MOXA 55084225

産業用ボード

商品レビューを投稿する
113日以内出荷返品不可113日以内出荷とは
内容量1個注文コード55084225品番CA-104-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。
モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。
CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。
CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。

寸法(mm)96×90規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Aポート数4対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)-40~85/-40~55コネクタ40-pinボックスへッダーRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト入力電圧210mA @+5V再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする