曜日別特売
LBN-C12 アジャストボルトCタイプ 岩田製作所 55095468

※代表画像

LBN-C12 アジャストボルトCタイプ 岩田製作所 55095468
LBN-C12 アジャストボルトCタイプ 岩田製作所 55095468

アジャストボルトCタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55095468品番LBN-C12
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(g)100寸法H(mm)10適合規格RoHS2寸法F(mm)10寸法N(mm)136寸法K(mm)6寸法S1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする