※代表画像
岩田製作所
アジャストボルトCタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55095513
品番
LB-C24
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
300
寸法H(mm)
21
適合規格
RoHS2
寸法F(mm)
14
寸法N(mm)
103
寸法G(mm)
13
寸法S1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応