曜日別特売
- MOCO紙箱セットC フジックス[縫製用品] 55098278

 

- MOCO紙箱セットC フジックス[縫製用品] 55098278
- MOCO紙箱セットC フジックス[縫製用品] 55098278

MOCO紙箱セットC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(20色)注文コード55098278品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ふっくら、モコモコした質感がかわいい手縫いステッチ糸です。
ポリエステル100%で光沢のない1本どりのMOCOは、スムーズな縫い心地でどんな素材にもマッチします。
太さと丈夫さを併せ持つ糸ですから、バッグの持ち手やボタンつけにもお使いいただけます。

材質ポリエステル100%長さ(m)10ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×45×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする