PICO TECHNOLOGY
USBオシロスコープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
チャンネル数
4
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):512、●分解能(bit):8
注文コード
55100169
品番
3406D
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
チャンネル数・周波数帯域・仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サンプルレート(GS/s):1、●メモリ長(Mポイント):512、●分解能(bit):8
チャンネル数
4
周波数帯域(MHz)
200