アイホン
露出ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55101367
品番
NLX-RBOX
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
用途
病院・施設向け
適合機種
NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
210×265×45