曜日別特売
AI188 R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計 アサダ 55102383

R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ高圧注文コード55102383品番AI188
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。

トラスコ品番198-2133幅(mm)265高さ(mm)105(箱サイズ)タイプ高圧奥行(mm)240表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5アズワン品番64-6747-76ゲージ径(Φmm)60

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする