曜日別特売
TSJB240A トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105173

※代表画像

TSJB240A トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105173
TSJB240A トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105173
TSJB240A トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所 55105173

トリムシール (一体成型)TSJB

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)75
75
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
タイプA
内容量1箱(1本)注文コード55105173品番TSJB240A
参考基準価格(税別)¥94,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
長さ(m)75対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプA材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55105225
2022-12-15
用途: シャッター下部の隙間対策

適度な柔らかさで、北海道の雪の侵入を防ぐ目的で購入しました。
当地では、冬季最低気温がマイナス20度近くになるので期待して購入しました。

対象商品 : 55105198
2021-05-22
用途: 扉の補修に

フィッティングがとても良く大変満足できる商品です。

対象商品 : 55105216
2021-01-28
用途: SJ10 リアウィンド
その他業種

少しきつめですがきちんと収まってくれました。いい品質です。

対象商品 : 55105207
2020-08-16
用途: シャッターの隙間防止

シャッターを閉めたとき、隙間が出るので、その防止に使いました。取付も簡単で良好な結果です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする