曜日別特売
220-1000TC-C エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット SKC(環境測定) 55105525

エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式注文コード55105525品番220-1000TC-C
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。

仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする