※代表画像
岩田製作所
セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
12.7
12.7
25.4
外径D(Φmm)
20
20
22
26
38
42
幅L(mm)
6
6
8
10
12
15
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108244
品番
SC12.7-06M
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥394
販売価格(税別)
¥
358
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
12.7
外径D(Φmm)
20
幅L(mm)
6
面取径D1(Φmm)
-
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M4×4
RoHS指令(10物質対応)
対応