※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108463
品番
SCS6022M
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅L(mm)
22
寸法W(mm)
3
寸法X(mm)
37
寸法Y(mm)
18
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応