※代表画像
岩田製作所
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
6
6
6
28
32
38
55
60
65
70
75
80
85
5
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
18
18
18
55
60
70
90
95
105
110
115
130
135
16
22
25
28
30
35
42
50
65
75
80
寸法W(mm)
1
1.5
2
3
5
1
幅L(mm)
6
15
18
22
25
32
6
8
10
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108777
品番
SCS0606M
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.5
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
18
幅L(mm)
6
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
3
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M2.6×6
RoHS指令(10物質対応)
対応