曜日別特売
SCS2008M スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55108847

※代表画像

SCS2008M スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55108847
SCS2008M スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55108847
SCS2008M スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55108847
SCS2008M スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 55108847

スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径B(Φmm)20
20
28
32
38
55
60
65
70
75
80
85
5
6
8
10
12
13
15
16
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)35
35
55
60
70
90
95
105
110
115
130
135
16
18
22
25
28
30
42
50
65
75
80
寸法W(mm)1.5
幅L(mm)8
内容量1個注文コード55108847品番SCS2008M
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)13内径B(Φmm)20外径D(Φmm)35幅L(mm)8寸法W(mm)1.5寸法X(mm)13寸法Y(mm)5材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2締付ねじM3×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする