※代表画像
岩田製作所
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
45
45
45
28
32
38
55
60
65
70
75
80
85
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
65
65
65
55
60
70
90
95
105
110
115
130
135
16
18
22
25
28
30
35
42
50
75
80
寸法W(mm)
2
1.5
2
3
5
1
幅L(mm)
12
15
18
22
25
32
6
8
10
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108892
品番
SCS4512M
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
45
外径D(Φmm)
65
幅L(mm)
12
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
28
寸法Y(mm)
7
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応