※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー インチ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径B(Φmm)
12.7
12.7
25.4
外径D(Φmm)
35
30
35
45
50
幅L(mm)
15
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55110834
品番
SCSS12.7-15S
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
12.7
外径D(Φmm)
35
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
6
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M6×18
RoHS指令(10物質対応)
対応