曜日別特売
SCSS25.4-15S セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所 55110852

※代表画像

SCSS25.4-15S セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所 55110852
SCSS25.4-15S セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所 55110852
SCSS25.4-15S セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所 55110852
SCSS25.4-15S セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所 55110852

セパレートカラー インチ SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)25.4
外径D(Φmm)50
幅L(mm)15
内容量1個注文コード55110852品番SCSS25.4-15S
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径B(Φmm)25.4外径D(Φmm)50幅L(mm)15寸法W(mm)1.5寸法X(mm)18寸法Y(mm)10材質SUS304適合規格RoHS2締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする