※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
16
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
40
25
28
30
35
32
40
45
50
55
60
70
85
寸法W(mm)
1.5
1.5
2
3
幅L(mm)
15
8
10
12
15
18
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55111762
品番
SCSS1615CN2
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
16
外径D(Φmm)
40
幅L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
13
寸法Y(mm)
8
材質
S45C/黒染め
寸法(mm)
28(ネジ穴P.C.D.)
適合規格
RoHS2
取付ねじ穴サイズ
M4
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応