SCSS08R12S セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所 55112767

※代表画像

SCSS08R12S セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所 55112767
SCSS08R12S セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所 55112767
SCSS08R12S セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所 55112767
SCSS08R12S セパレートカラー 六角 SUS304 岩田製作所 55112767

セパレートカラー 六角 SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)8
外径D(Φmm)28
内容量1個注文コード55112767品番SCSS08R12S
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

六角シャフトに取り付けることができます。

内径B(Φmm)8外径D(Φmm)28寸法X(mm)8.5寸法Y(mm)5材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする