SBH0750 一斗缶用ラバーヒーター 八光電機 55112898

一斗缶用ラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55112898品番SBH0750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。

用途一斗缶用容量(W)500電源(V)単相200(50/60Hz)適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)2.5制御方式ON/OFF制御電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2使用環境温度(℃)-10~50温度ヒューズ139度×2ディファレンシャル5度温度設定範囲(℃)0~80温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
注意
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
※使用しない時は、必ずプラグを電源から外してください。
※ヒーターを取りはずす場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
※液位が必ず本ヒーターの取付け位置より高いことを確認してください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターを取扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線する恐れがあります。
※本ヒーターは屋内専用です。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする