曜日別特売
MNP-25 ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所 55112945

 

MNP-25 ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所 55112945
MNP-25 ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所 55112945
MNP-25 ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所 55112945

ビックス ミニビス(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(400本)
全長(mm)25
内容量1パック(400本)注文コード55112945品番MNP-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。
木割れ防止で焼き入れも入っています。
細いですが結合力抜群です。

用途
内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(焼き入れ品)全長(mm)25ねじ長さ(mm)13表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする