曜日別特売
RLP050C 防犯カメラ Proシリーズ relica 55113758

防犯カメラ Proシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台形状パレット型仕様【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR【デイナイト】自動/手動【相互運用性】ONVIF (Profile G) /CGI/P2P/Genetec【音声マイク】無注文コード55113758品番RLP050C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)

仕様
【OSD】逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR
【デイナイト】自動/手動
【相互運用性】ONVIF (Profile G) /CGI/P2P/Genetec
【音声マイク】無
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策付属品ビス、コンクリートアンカー材質本体部:金属+高耐久プラスチック形状パレット型寸法(mm)162.6×Φ70消費電力(W)最大4.3電源12V DC/PoE (802.3a))本体質量(kg)0.34レンズf2.8 mm / F2.0 固定レンズ有効画素数207万画素 [1920 × 1080px]防塵防水性能IP67焦点距離(mm)最短:500撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件”-40℃~60℃ / 湿度95%以下各種認証CE-LVD:EN60950-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive、2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B映像圧縮方式H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG実撮影画角水平:105°、垂直:57°照射距離(m)赤外線:最大約30距離【DORI(m)】検知:37.3、観察:14.9、認識:7.5、特定:3.7映像出力RJ-45 (10/100 Base-T)最低照度(Lux)0.01
注意
※DORI距離:カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする