曜日別特売
DAM-710 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113934

 

DAM-710 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113934
DAM-710 アナログテスター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 55113934

アナログテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個直流電圧測定(レンジ)2.5V/10V/50V/250V/500V、(内部抵抗)2kΩ/V、(精度)最大目盛値の±4%注文コード55113934品番DAM-710
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ポケットサイズで高機能/導通チェック機能/1.5V単2形、単3形、単4形/9V6F22電池チェック機能付/スペアヒューズ付

用途直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通チェック/電池チェック/低周波出力付属品テストリード1組、1.5VR6P(単3)電池1本(本体内蔵)、スペアヒューズ(0.5A/250V)1本、取扱説明書材質ABS質量(g)140電源1.5VR6P(単3)電池1本本体寸法(mm)70×34×113抵抗(レンジ)10kΩ/100kΩ/1MΩ(×10/×100/×1k)、(精度)目盛長の±4%電池チェック(レンジ)1.5V単2形、単3形、単4形電池(約120mA負荷)、9V6F22電池(約35mA負荷)直流電圧測定(レンジ)2.5V/10V/50V/250V/500V、(内部抵抗)2kΩ/V、(精度)最大目盛値の±4%交流電圧測定(レンジ)10V/50V/250V/500V、(内部抵抗)2kΩ/V、(精度)最大目盛値の±5%直流電流測定(レンジ)10mA/500mA、(精度)最大目盛値の±4%低周波出力(dB)(レンジ)-20~+22/36/50/56
関連資料:(0.52MB)取扱説明書:(4.77MB)
注意
※付属の電池は、動作確認用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする