曜日別特売

脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
脚高(mm)1300~1400
1300~1400
350~450
400~450
450~550
500~600
550~650
600~700
650~750
700~800
750~850
800~900
850~950
900~1000
950~1050
1000~1100
1050~1150
1100~1200
1150~1250
1200~1300
1250~1350
1350~1450
1450~1550
内容量1脚注文コード55114797品番34CSH-13.5-300-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合ベルト幅(mm)300種別アンカー付アジャストボルトタイプ固定脚スチール製脚高(mm)1300~1400
注意
※1台は2本脚となります。コンベヤを4本脚で支える場合、2台必要となります。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする