曜日別特売
BCPK507025S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 55121605

 

BCPK507025S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 55121605
BCPK507025S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 55121605
BCPK507025S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 55121605
BCPK507025S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 55121605
BCPK507025S 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 55121605

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
寸法H(mm)258
258
188
105
70
85
288
75
100
100.5
85.5
90
120.5
130
110.5
141
130.5
151
181
120
150
160
201
231
185
255
寸法W(mm)530
寸法D(mm)730
内容量1台注文コード55121605品番BCPK507025S
参考基準価格(税別)¥47,870販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
特性耐熱性・難燃性・防水・防塵鍵付開閉式材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート、【ガスケット】ポリウレタン、【鍵付ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄、【鍵】亜鉛ダイキャスト・真ちゅう仕様nut:有り【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒タイプSタイプ使用温度範囲(℃)-20~+75寸法H(mm)258寸法a(mm)462(底面取付穴)寸法D(mm)730表面処理【鍵付ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート、【鍵】クロムメッキ・ニッケルメッキ寸法W(mm)530保護等級IP65寸法c(mm)662(底面取付穴)材質(カバー)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート色(カバー)ライトグレー対応ボディー色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)8260有効寸法(幅)(mm)475(内部)有効寸法(奥行)(mm)676.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)236(内部)材質(ラッチ)鍵付:ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88220316
2022-03-16
用途: 評価機作製

防塵・防水機能が確保(IP65)されている大型ケースとしては手が出しやすい価格で良い。

対象商品 : 88220011
2020-11-01
用途: 監視カメラの取付
ベルカムサービス業

防水が必要な箇所に取り付けできることで選択しました。また鍵がついているのでセキュリティ面で良かったです。色が茶色やベージュがあると良いと思います。

対象商品 : 88220124
2019-08-15
用途: 電子機器の屋外保護用として利用してしています。
運輸・通信業

防水・防塵仕様で、蓋開閉部分のパッキンがしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする