材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス付属品六角穴付皿M3 × 8×8本、六角レンチ色シルバー/シルバー寸法d(mm)1寸法a(mm)95表面処理パネル:塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト寸法e(mm)3外形寸法D(mm)118外形寸法W(mm)106外形寸法H(mm)46.1寸法b(mm)35寸法c(mm)89材質(カバー)ヒートシンク/下:アルミ押出材 A6063S-T5材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)114(内部)有効寸法(奥行)(mm)88.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)29(内部)熱抵抗値(℃/W)3.72材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(カバー)塗装-内面無処理・ブラックアルマイト