商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)40注文コード55122602品番MGPM20-40-HN-M9BSDPC
参考基準価格(税別)¥35,260販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など135種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。