曜日別特売
0-STBO M5x25(100pcs) シースルーボルト 由良産商 55124355

 

0-STBO M5x25(100pcs) シースルーボルト 由良産商 55124355
0-STBO M5x25(100pcs) シースルーボルト 由良産商 55124355
0-STBO M5x25(100pcs) シースルーボルト 由良産商 55124355

シースルーボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)ねじ径M5注文コード55124355品番0-STBO M5x25(100pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・軽量で電気絶縁性に優れる
・耐熱性・耐衝撃良好
・耐熱温度80~100℃
・傷がつきにくいグリップ部

材質ポリカーボネート透明色寸法H(mm)13.5ねじ径M5寸法D(mm)30寸法D1(mm)23寸法H1(mm)4首下長さL(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする