曜日別特売
00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813

 

00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813
00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813
00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813
00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813
00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813
00021044 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126813

コンクリート釘

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500g)
長さ(mm)65
番手10
内容量1箱(500g)注文コード55126813品番00021044
参考基準価格(税別)¥942販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。

用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール長さ(mm)65表面処理亜鉛メッキ胴径(Φmm)3.7番手10頭径(mm)6.4
注意
※ヒューム管、石才等には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする