ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
コンクリート釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(500g)
1箱(500g)
1袋(195本)
1袋(130本)
1袋(100本)
1袋(50本)
1袋(47本)
1袋(30本)
1袋(23本)
1袋(20本)
1袋(16本)
長さ(mm)
75
25
32
38
50
65
75
90
100
番手
7
12
9
10
8
7
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g)
注文コード
55126847
品番
00021050
参考基準価格(税別)
¥876
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途
コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質
スチール
長さ(mm)
75
表面処理
亜鉛メッキ
胴径(Φmm)
4.79
番手
7
頭径(mm)
8.7
注意
※ヒューム管、石才等には使用できません。