曜日別特売
10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874

 

10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874
10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874
10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874
10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874
10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874
10174801 コンクリート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55126874

コンクリート釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(195本)
長さ(mm)25
番手12
内容量1袋(195本)注文コード55126874品番10174801
参考基準価格(税別)¥632販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。

用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール長さ(mm)25表面処理亜鉛メッキ胴径(Φmm)2.77番手12頭径(mm)5.5
注意
※ヒューム管、石才等には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする