井筒製作所
304 四角P PT 高圧タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
4
4
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126979
品番
IZ-S4P-304_PT1/16
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径(A)
4
材質
SUS304
長さ(mm)
13
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
1/16
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材