ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
SP ステンスクリュー釘 パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(180g)
注文コード
55127547
品番
10174835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
材質
SUS304
頭部形状
パネル頭
胴径(Φmm)
2.1
番手
14
胴部形状
スクリュー