Nautos
Line28 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
シングルブロック/ベケット
注文コード
55128388
品番
92415
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヨット用ボールベアリングブロック。ディンギー、小型クルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
質量(g)
28
タイプ
シングルブロック/ベケット
破断強度(kg)
750
ロープ径(Φmm)
8
安全強度(kg)
120
シーブ径(mm)
28