特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄付属品ナベ頭タッピングビスM2.5×8(4本)色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ外形寸法D(mm)67.3外形寸法H(mm)22.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)寸法W2(mm)100(外形寸法)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60.8外形寸法W1(mm)124.3有効寸法(幅)(mm)67.4(内部)有効寸法(奥行)(mm)58.4(内部)有効寸法(高さ)(mm)11.1(内部)材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)