曜日別特売
PFF24-6-24W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128745

 

PFF24-6-24W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128745
PFF24-6-24W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128745
PFF24-6-24W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128745
PFF24-6-24W 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業 55128745

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台付属品ナベ頭タッピングビスM3×8(4本)自重(g)560.8注文コード55128745品番PFF24-6-24W
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。

特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄付属品ナベ頭タッピングビスM3×8(4本)フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ外形寸法D(mm)240.5外形寸法H(mm)60材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)寸法W2(mm)240(外形寸法)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)560.8外形寸法W1(mm)270.5有効寸法(幅)(mm)187.6(内部)有効寸法(奥行)(mm)228.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)47(内部)材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19602793
2024-02-12
用途: 生産設備の製作のパーツとして
有限会社 暁電子工房

意外と綺麗でした。加工も問題なくできました。満足です。

対象商品 : 19602836
2019-12-25
用途: 設備の改良
教育・研究機関

設備の改良のため、組付け容易なケースを探していた。
短納期・低コストで入手できた。
切削加工の際、材質が熱で溶けやすいので、空冷に注意して加工する必要がある。

対象商品 : 55128526
2019-04-17
用途: 試作品の筐体

蓋にも底にも基板取り付けボスが有るので便利です。ただ、蓋側と底側と基板外形が異なるので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする