タカチ電機工業
ポール取付金具 SSKシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2本)
材質
ステンレスSUS304/ASA樹脂(耐候性樹脂)
注文コード
55129585
品番
SSK-P60
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
60
寸法a(mm)
54.5
寸法b(mm)
46.5
適合ベルト
PKB-10P、PKB-10S
材質
ステンレスSUS304/ASA樹脂(耐候性樹脂)
寸法c(mm)
5.5×9
RoHS指令(10物質対応)
対応