曜日別特売

ポール取付金具 SSKシリーズ

ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
適合ボックス
適合ベルト
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55129454SSK-B4-15N1袋(4本)---AW5-4-7~8-5-18--
210
209
230(税込)
当日出荷
73828546SSK-B-UPC1袋(4個)---UPCシリーズ--
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55129558SSK-P1001袋(2本)10088.176.5-PKB-10P、PKB-10S-
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88359293SSK-S11組(4個)32.2518.25140912,1015,1121,1126,1315,1318,1621,1626,1722,1727,2121(BACK,BCAP,BCAR対応)PKB-10P、PKB-10S51.6
590
558
614(税込)
当日出荷
88359302SSK-1601組(2個)------
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55129463SSK-B4-25N1袋(4本)---AD7-7-4~20-10-8、BDN9-9-6、10-14-7--
220
219
241(税込)
当日出荷
55129567SSK-P1201袋(2本)120106.588.5-PKB-10P、PKB-10S-
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88359311SSK-1701組(2個)------
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55129472SSK-B5-101袋(4本)---BCALシリーズ--
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
55129576SSK-P501袋(2本)5044.536.5-PKB-10P、PKB-10S-
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88359327SSK-2001組(2個)------
3,190
3,098
3,408(税込)
当日出荷
55129488SSK-B5-15N1袋(4本)---AW9-9-10~21-9-31--
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
55129585SSK-P601袋(2本)6054.546.5-PKB-10P、PKB-10S-
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88359336SSK-2101組(2個)------
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
55129497SSK-B5-25N1袋(4本)---ALCシリーズ、BDN12-22-8、16-26-9--
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
55129594SSK-P751袋(2本)7569.553.5-PKB-10P、PKB-10S-
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88359345SSK-2501組(2個)------
3,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55129506SSK-B5-35N1袋(4本)---AD12-12-10~64-32-12--
310
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
55129603SSK-P801袋(2本)8074.564.5-PKB-10P、PKB-10S-
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88359354SSK-2801組(2個)------
4,510
4,098
4,508(税込)
当日出荷
55129515SSK-B5-35NS1袋(4本)---OPCM、WPCM、RPCP、OPCP、OABP、WPCP、WABPシリーズ--
1,730
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
88359363SSK-3001組(2個)------
4,680
4,598
5,058(税込)
当日出荷
55129524SSK-B5-8T1袋(4本)---HQシリーズ--
150
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
88359372SSK-3501組(2個)------
5,240
5,098
5,608(税込)
当日出荷
55129533SSK-B6-40N1袋(4本)---AD48-16-10、40-20-12、48-24-12、48-32-12--
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
88359381SSK-4001組(2個)------
8,050
7,898
8,688(税込)
当日出荷
55129542SSK-B6-40NS1袋(4本)---OPCM、WPCM、RPCP、OPCP、OABP、WPCP、WABPシリーズ--
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88359397SSK-5301組(2個)------
10,680
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
88359406SSK-6301組(2個)------
12,830
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55129567
2020-06-04
用途: 制御装置の入れ物の取付
農・林・水産業

価格を比較し、最安値だったので注文しました。
必要数の在庫があったので早く入手できました。

対象商品 : 88359345
2017-07-28
用途: 防塵防水ボックスを90mm支柱に取り付ける為。

ステンレス金具で、強度もあり取付後もしっかり安定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする