曜日別特売
JTN30P1256 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥) 55131274

 

JTN30P1256 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥) 55131274
JTN30P1256 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥) 55131274

次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)125
粒度30
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)6
内容量1箱(25枚)注文コード55131274品番JTN30P1256
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
粒度30穴径(Φmm)22厚さ(mm)6砥粒AZ外径(Φmm)125仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55131222
2024-02-07
用途: 溶接ビードの研削等

レジボンRA-Gを使っていましたが、こちらは当たりが少々柔らかく使い勝手がよいです。
作業速度も上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55131222
2020-09-30
用途: 削る作業
マルユウ鉄工サービス業

とても満足です!削る作業がスムーズに行き他の商品より良いです

1が参考にしています
対象商品 : 55131222
2020-05-05
用途: 溶接部研磨
建設業・工事業

研磨作業がかなり短縮できました。価格がもう少し安くなればとは、思いますが。でも満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする