曜日別特売
14型 アルミリヤカー アルミス 55132656

14型 アルミリヤカー アルミス 55132656
14型 アルミリヤカー アルミス 55132656

アルミリヤカー

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台タイヤタイプ14インチエアタイヤ注文コード55132656品番14型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。

タイヤタイプ14インチエアタイヤ質量(kg)7引き手高さ(mm)360~500仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノーパンクタイヤは樹脂ホイールとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5513265614型8706202614型14型 アルミリヤカー アルミス 87062026アルミリヤカーアルミス1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062026
2021-06-16
用途: 農作業

農作業で使用するために購入しました。片手がフリーになる為、作業効率が、上がります。欲を言えば、停止時、水平のなるとよかったです。(少し改造します)

対象商品 : 87062001
2020-11-28
用途: 剪定枝の運搬等
サービス業

軽量で取り回しが良く、機能性が良い。プラ船を上に乗せて、リピートタイで固定し使用しています。一度に大量の運搬が出来て、楽に作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする