CT7631(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機) 55135264

AC/DCカレントセンサ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード55135264品番CT7631(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

温度変化のない場所での短期測定に
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。

クランプ径(Φmm)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×132×18質量(g)250幅(mm)58奥行(mm)18高さ(mm)132仕様●出力レート:1mV/A●出力コネクタ:HIOKI PL14使用温度範囲(℃)-25~65定格電圧(V)AC/DC600(CAT IV)(対地間最大)ケーブル長(m)2.5周波数帯域(kHz)DC~10(-3dB)測定電流AC/DC100A防塵防水性能IP40(ジョー閉時)RoHS指令(10物質対応)対応位相確度±1.8 deg. (代表)最大ピーク電流(A)150校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22449263
2024-02-14
用途: 客先での現場測定や社内での器機実験など
菊水電子工業株式会社製造業

精密機器を考慮した梱包も丁寧で、好感が持てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする