曜日別特売
YD-3866 NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器] 55139787

NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55139787品番YD-3866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340

手軽に使える短めのチェーンロック。
30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。
好きな番号に設定できる。

キャンパスグリーンキー方式ダイヤル式寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長(mm)300アズワン品番64-9542-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする